実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 20910577 品番 V580C-1x3-15m
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,594
販売価格(税別)
3,267

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。

材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー 半透明 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-40〜70 内径(Φmm)1 使用圧力(MPa)15.6 外径(Φmm)3 伸び(%)440 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)58 アズワン品番4-4631-01 最低使用温度(℃)-40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする