アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
20910656
品番
V580C-7x10-15m
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,791
販売価格(税別)
¥
14,355
バスケットに入れる
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質
塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー
色
半透明
長さ(m)
15
使用温度範囲(℃)
-40〜70
内径(Φmm)
7
使用圧力(MPa)
15.6
外径(Φmm)
10
伸び(%)
440
引張強度(MPa)
16
硬さ(デュロメータA)
58
アズワン品番
4-4631-09
最低使用温度(℃)
-40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000