アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
メスピペット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20910837
品番
19100050A
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥469
販売価格(税別)
¥
426
バスケットに入れる
容量(mL)
5
1目盛(mL)
0.05
全長(mm)
340
材質
硼珪酸ガラス
上部外径(Φmm)
7.5
アズワン品番
2-877-06
体積許容誤差(mL)
±0.025