矢崎化工
矢崎化工の 収納・設備・保管・運搬用品
矢崎化工の 作業台/実験台
矢崎化工の スチール作業台
昇降作業台
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20911320
品番
AO-268
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
コンパクトな作業台でレイアウト変更も容易です。
仕様
(昇降)20mm×10段
材質
フレーム/プラスチック(ASS樹脂)被膜スチールパイプ、ジョイント/プラスチック(AAS樹脂)
質量(kg)
13
高さ(mm)
800〜1000
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
耐荷重(kg)
50
キャスター
スチール(ウレタン車輪・2輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
75
材質(天板)
白メラミン合板
アズワン品番
4-5111-01