メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 20911575 品番 E640K-6.4x11.1-5m
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,019
販売価格(税別)
9,108

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4〜10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適します。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。

材質オレフィン系エラストマー 長さ(m)5 内径(Φmm)6.4 使用温度範囲-10〜130 外径(Φmm)11.1 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 アズワン品番4-5127-04 引裂強度(N/mm)35

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする