破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20912045 品番GSH9VC
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
11Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
ロックオン機能付きメインスイッチ。

シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃数(min-1[回/分])1370〜2720 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)6.5〜16(従来測定方法)、4.5〜11(EPTAプロシージャー) 振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5 質量(kg)8.5 用途コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番493-5675 長さ(mm)540 高さ(mm)275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130 カーボンブラシ呼び番号1617000A50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする