GAS10 マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ) 20912088 GAS10 マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ) 20912088 GAS10 マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ) 20912088 GAS10 マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ) 20912088 GAS10 マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ) 20912088 GAS10 マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ) 20912088

マルチクリーナーPRO GAS10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20912088 品番GAS10
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能

容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体) コード長さ(m)5 質量(kg)6 用途清掃作業、液体の吸引 トラスコ品番496-1269 セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター 材質ポリアミド樹脂 消費電力(W)1100 本体質量(g)6000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360 真空度(hPa)220 アズワン品番65-2007-11 最大風量(L/sec)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする