マルチクリーナーPRO GAS10PS

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20912097 品番GAS10PS
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能、電動工具連動コンセント付

容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体) コード長さ(m)5 質量(kg)6 用途清掃作業、液体の吸引 トラスコ品番495-8551 セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター、ノズルアダプター 材質ポリアミド樹脂 タイプ電動工具連動コンセント(1050Wまで) 消費電力(W)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360 真空度(hPa)220 アズワン品番65-2007-13 最大風量(L/sec)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20912097
2020-01-23
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

見た目以上に軽い!
吸引力もマズマズ

ごみ、液体、ブロアーの3点セット
重宝しています

対象商品:
20912097
2017-12-06
用途:
CFRP加工時の集塵
八千代工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くで移動しやすい。また電動工具作動同期電源が便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする