GAS10.8V-LIH コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 20912185 GAS10.8V-LIH コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 20912185 GAS10.8V-LIH コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 20912185 GAS10.8V-LIH コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 20912185

コードレスクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20912185 品番 GAS10.8V-LIH
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。

集塵容量(L)0.35 連続使用時間(分)約7.5/Ah 長さ(mm)273 幅(mm)170 高さ(mm)77 質量(kg)0.9 適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー 用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ) トラスコ品番768-1151 セット内容本体のみ 定格電圧(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 集塵方式カプセル式 真空度(hPa)45 アズワン品番65-2007-12 商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20912185
2021-05-28
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

とても使いやすいです。機能もとてもすぐれています。

1人が参考にしています
対象商品:
20912185
2017-11-13
用途:
車掃除

商品は吸引力等最高によい。でもモノタロウの対応は全く融通きかず最悪。やっぱりamazonで買うほうがいいね

28人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする