コードレスセーバーソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20912334 品番GSA18V-LICH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。

切断能力(mm)木材200 切断能力(mm)パイプ100 切断能力(mm)軟鋼板16 ストローク幅(mm)21 質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時) セット内容本体、L-BOXX用インレイ、セーバーソーブレードS922AF/G922HF/S922EF各1本 用途金属、木材等の切断 トラスコ品番783-4985 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77 ストローク数(min-1[回/分])0〜3050

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20912334 GSA18V-LICH 60905139 GSA18V-24 コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ) コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ) 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする