アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20912370
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥76,758
販売価格(税別)
¥
69,780
バスケットに入れる
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様
トレサビリティ書類付、感温液:水銀
全長(mm)
300
質量(g)
約60
径(Φmm)
7
温度範囲(℃)
250〜300
最小目盛(℃)
0.1
アズワン品番
4-5249-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000