IXOアダプター マルチカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20912474 品番CUTTER
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

様々な場面で活躍するマルチカッター

セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70 アズワン品番65-1987-33

商品説明動画

IXOアダプター マルチカッター
この動画は、17人が参考にしています。
IXOアダプター マルチカッター
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20912474
2022-11-12
用途:
段ボール解体、米袋の細断など
農・林・水産業

鋏やカッターで段ボールなどの解体や細断を行っていましたが、もっと効率よく切るため、充電式電動ハサミを探していました。手持ちのIXOに取り付けるカッターがあることを知り、早速取り寄せ、使ってみたところ快適に切ることができています。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする