アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 観葉植物
アズワンの 生花
観葉植物 生木
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
20913097
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,430
販売価格(税別)
¥
21,300
バスケットに入れる
インテリアグリーンで人気の高い、幅広く親しまれている品種です。
材質
籐籠バスケット(プランター)
寸法(Φ×mm)
300×300(プランター)
高さ(cm)
約120
設置場所
屋内
アズワン品番
4-5290-01
植物名
パキラ
注意
※バスケットのデザインが変更になる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000