アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 洗浄瓶/プッシュボトル
アズワンの プッシュボトル
遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20913185
品番
PS500B-50
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
遮光性のある黒色ボトルなので紫外線等の外光による影響を受けにくいです。
仕様
トリガー式
寸法(mm)
65×65×245(キャップ・トリガー含む)
容量(mL)
500
質量(g)
72(キャップ・トリガー含む)
口径(Φmm)
18
アズワン品番
4-5402-02
素材
HDPE
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000