付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本
寸法(mm)300×105×245
質量(kg)約2.8
測定範囲(温度)-20〜+80℃/(湿度)0〜100%RH
電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度
精度温度±0.5℃(測定範囲0〜50℃)/湿度±3%RH(25℃,20〜80%RH)
測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
記録方式カートリッジペン(赤・青)・折りたたみチャート紙(有効記録幅100mm×全長12m)
アズワン品番5-3046-21