BOSCH(ボッシュ)
ノズル PKP用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
ロング
ロング
ショート
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20913603
品番
1609202428
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
18
適合機種
PKP18E
タイプ
ロング
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ