※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
ノズル PKP用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
ショート
ロング
ショート
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20913612
品番
1609201241
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
2
適合機種
PKP18E
タイプ
ショート
穴径(Φmm)
1.8
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ