軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20913795 品番BT150
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

軽量1.3kgで持ち運びもらくらく

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105 用途測定工具のレベル高調整に使用 トラスコ品番754-8613 セット内容本体のみ 本体質量(g)1300 取付ねじ径(inch)1/4 使用高さ(mm)550〜1570

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20913795
2022-08-21
用途:
敷地面積測定、既存建築物測定
株式会社ジャストマッチ 様 (不動産業)

簡便な中にも、計測対象により正確さを追求する必要がある場合は、三脚は不可欠と判断し購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする