ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
PM700半光沢フォト紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20913824
品番
PM700
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハイコストパフォーマンスなRCフォトペーパーの半光沢タイプです。写真やポスターに最適です。
染料・顔料対応タイプ。
仕様
写真のような質感や面質の半光沢紙、(離型紙有無)無し
材質
紙
幅(mm)
1067
長さ(m)
30
厚さ(μm)
190
粘着剤
無し
紙管内径(inch)
2
プリンター
(対応)EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ
アズワン品番
62-9218-14
対応インク
水性染料・顔料インク