BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電源/コントローラー
BOSCH(ボッシュ)の コード/アダプタ/コンセント
エーシーアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20913838
品番
1619JM0045
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長時間の墨出し作業に使用
用途
GLL5-40E、GLL8-40E用
セット内容
本体のみ
種別
DC6V用ACアダプター
本体質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×25