マットコート紙 厚手コート紙 2本 CP250シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 20914034 品番 CP250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

180gの厚手コート紙。45m巻2本セットのお値打ち価格商品です。
経済的で、汎用性が高いタイプです。
パウチ・短期屋内POP用・商品値札など、様々な用途にお使いいただけます。
厚みがあり、パネル貼りにも適しています。

仕様汎用性の高い厚手マットコート紙、(離型紙有無)無し 材質 幅(mm)1118 種類厚手マットコート紙 長さ(m)45 厚さ(μm)230 粘着剤無し 紙管内径(inch)2 プリンター(対応)EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ アズワン品番63-1275-29 対応インク水性染料・顔料インク

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする