メインフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20914075 品番2607432046
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
用途GAS10.8V-LI専用フィルター トラスコ品番768-1143 材質枠:プラスチック セルロースフィルター 質量(g)72 本体質量(g)72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×100×26
注意
※液体不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする