ナカキン
ナカキンの デスク・テーブル
ナカキンの デスク周辺用品
ナカキンの プリンター台
プリンタスタンド NCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20914086
品番
NC-R650
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
PPC用紙やトナーカートリッジ等を収納できる棚4段タイプです。
色
ホワイトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×670
材質
スチール
質量(kg)
19.0
間口(mm)
600
耐荷重(kg)
60(各段40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×670
アズワン品番
63-1827-87
グリーン購入法
適合
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。