個人装着型 CX-04シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単4形アルカリ乾電池2本 注文コード20914199 品番CX-04
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は電源・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

個人装着型(小型)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

警報種類
ガス警報:3段警報、STEL警報、積算警報、オーバー警報
故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
仕様(警報復帰動作)自己保持 質量(g)約93 使用温度範囲(℃)-40〜+60(急変無きこと) 電源単4形アルカリ乾電池2本 分解能【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol% 保護等級IP66/67相当 連続使用時間(時間)約1000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 表示範囲(ppm)0-2000(一酸化炭素)/(vol%)0.0-40.0(酸素) 検知原理定電位電解式 ブザー音80dB以上(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga 動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報設定値1st 50/2nd 150/3rd 150(ppm) アズワン品番63-7822-54 検知対象ガス一酸化炭素・酸素 サンプリング方式拡散式 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする