ニューウイング SUS金具 NWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20914278 品番NW-1260D
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
ハンドルは溶接により固定され、グラつきも無い為、始動の力が確実にキャスターに伝わります。
荷台コーナーはR処理され、壁や物に優しい仕上がりとなっています。
ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。

材質(甲板部)SUS304-1.5t 質量(kg)28.7 外形寸法(mm)1200×600×213 積載荷重(kg)(均等)450 キャスターSUS金具、Φ125ウレタン車輪 ハンドルSUS304-Φ27.2×2.0t ハンドル寸法(mm)850 裏面荷台裏面には汚れ溜りのない複数折りした強度のある補強材を採用 アズワン品番64-0785-67 有効寸法(mm)1140×600×213(荷台)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする