ステンレス1段高台車 DN1-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20914296 品番 DN1-N9060D
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

キャスター部を除く全ての部品がSUS304製です。サビや汚れに強く、清潔にご利用いただけます。
組み立て作業が無く、導入してすぐにご利用いただけます
甲板の形状:フラットなN型、転落防止用の皿タイプのU型があります。

材質(甲板部)SUS304-1.2t、(甲板の形状)フラットなN型 形状(棚板)フラットタイプ 質量(kg)19.8 外形寸法(mm)900×600×300 積載荷重(kg)(均等)300 キャスターSUS金具、Φ100ウレタン車輪(自在X2、固定X2) ハンドルSUS304-Φ25×1.5t ハンドル寸法(mm)850 アズワン品番64-0786-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする