曜日別特売
X5L035110/5 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X5L035110/5 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914328
X5L035110/5 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914328
X5L035110/5 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914328
X5L035110/5 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914328
X5L035110/5 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914328
X5L035110/5 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914328
X5L035110/5 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914328

SDSプラスビット X5L

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
刃径(Φmm)3.5
3.5
3.4
4.3
3.2
3.8
4
4.5
4.8
5
5.5
6
6.4
6.5
7
7.5
8
10.5
12.5
14.5
5.3
7.2
8.5
9
9.5
10
11
12
12.7
13
13.5
14
14.3
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
22
24
25
26
28
30
有効長(mm)50
全長(mm)110
内容量1セット(5本)注文コード20914328品番X5L035110/5
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。
5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。
磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得)
二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。

用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
刃径(Φmm)3.5材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)110有効長(mm)50シャンクSDSプラストラスコ品番760-3339適合機種SDSプラスハンマードリル刃数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: クライミング岩場のボルト打ちです
クライミングさいたまサービス業

勧められて使わせて頂きましたが
非常に良く切れます
耐久性もいいです

対象商品 : 48998284
2022-05-17
用途: エレベーターの据え付け工事
芹澤電興舍建設業・工事業

他製品と比べて、全然長持ちする。刃先が消耗しない、折れない、溶けない、最高です。

対象商品 : 48998257
2019-12-13
用途: 奥まった所の作業に!

物を避けて、穴あけしなければいけなかったので、長めな物を持ち合わせてない為購入しました。
X5Lの作業性は、非常に良い物なので今回も活躍してくれました。

対象商品 : 48998171
2019-03-17
用途: アンカー打設
建設業・工事業

穿孔スピード、穴の真円具合に関しては現在最高峰。3枚刃では引っかかるアンカーもデッキプレート+コンクリもきれいにアンカーが入る。

対象商品 : 48998232
2018-05-25
用途: 穴あけ

岩石に穴あけですが今まで使った中で一番良いかもしれない。

対象商品 : 48998302
2018-01-22
用途: コンクリートの穴あけ

他社製品よりもスピーディーな穴あけが出来る
今後ライフに注目

対象商品 : 48998162
2016-12-04
用途: コンクリート製品に下地木材を固定
株式会社石井組

削孔の良さは良いと思います。結構愛用?してます。粉の上がりも良い。但し、鉄筋等にヒットすると先端が2枚なので、破損しやすいです。ヒルティ等の「クロス4枚」のほうが強いです。

2が参考にしています
対象商品 : 48998336
2017-03-11
用途: コンクリートに穴あけ作業
有限会社 植松板金工業所

もう少し価格が安いと助かるんですが、ぜいたくですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする