テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 収納・設備・保管・運搬用品
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の ステンレス製ワゴン
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の ステンレス台車
キャスター付ステンレス作業台 軽荷重用 CWT-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20914330
品番
CWT-H1260D
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
完成品ですので、組み立て作業もなく導入してすぐにご利用頂けます。
材質
(甲板部)SUS304-1.2t、(パイプ脚)SUS304-Φ25X1.5t、(下段の形状)H枠補強タイプ
質量(kg)
21
外形寸法(mm)
1200×600×800
積載荷重(kg)
(均等)上段/150
キャスター
SUS金具、Φ75ウレタン車輪(自在ストッパー付X4)
アズワン品番
64-0786-90