テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 収納・設備・保管・運搬用品
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の ステンレス製ワゴン
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の ステンレス台車
オールステンレスパイプスノコ台車 PL-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20914348
品番
PL-S9060D
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
荷台がスノコ状ですので、水仕事を始め、様々な用途で便利にご利用いただけます
材質
(甲板部)SUS304-1.2t折材
質量(kg)
12.7
タイプ
片ハンドルタイプ
外形寸法(mm)
900×600×146
フレーム
SUS304-Φ22×1.5t
キャスター
SUS金具Φ100ゴム車輪(自在車X2,固定車X2)
ハンドル
SUS304-Φ22×2.0t
ハンドル寸法(mm)
850
アズワン品番
64-0787-76
有効寸法(mm)
866×600×146(荷台)
注意
※ハンドルはユーザー様での組み立てとなります