PL-W7545D オールステンレスパイプスノコ台車 両ハンドル PL-Wシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 20914357

オールステンレスパイプスノコ台車 両ハンドル PL-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番64-0787-77
内容量1台注文コード20914357品番PL-W7545D
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
荷台がスノコ状ですので、水仕事を始め、様々な用途で便利にご利用いただけます。
ナイロン車輪・ウレタン車輪等への変更も可能です。

材質(甲板部)SUS304-1.2t折材質量(kg)12.4タイプ両ハンドルタイプ外形寸法(mm)750×450×146フレームSUS304-Φ22×1.5tキャスターSUS金具Φ100ゴム車輪(自在車X2,固定車X2)方式(生産)受注生産ハンドルSUS304-Φ22×2.0tハンドル寸法(mm)850アズワン品番64-0787-77有効寸法(mm)687×450×146(荷台)
注意
※ハンドルはユーザー様での組み立てとなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする