オールステンレスパイプスノコ台車 両ハンドル PL-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20914366 品番 PL-W9060D
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
荷台がスノコ状ですので、水仕事を始め、様々な用途で便利にご利用いただけます。
ナイロン車輪・ウレタン車輪等への変更も可能です。

材質(甲板部)SUS304-1.2t折材 質量(kg)15.3 タイプ両ハンドルタイプ 外形寸法(mm)900×600×146 フレームSUS304-Φ22×1.5t キャスターSUS金具Φ100ゴム車輪(自在車X2,固定車X2) 方式(生産)受注生産 ハンドルSUS304-Φ22×2.0t ハンドル寸法(mm)850 アズワン品番64-0787-78 有効寸法(mm)837×600×146(荷台)
注意
※ハンドルはユーザー様での組み立てとなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする