ジカオカーン オールステンレス板スノコ アジャスト付 JOシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20914400 品番 JO-1150AJ
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アジャスト部・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
完成品ですので組み立て作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
製品や材料あるいは器具等の床面への直置きを防止するため、ご利用下さい。
フラットな甲板に水抜き穴を設けています。

質量(kg)9.6 外形寸法(mm)1100×500×150 耐荷重(kg)200 キャスターSUS金具Φ75自在ストッパー付きナイロン車 材質(天板)(甲板部)SUS304-1.0t アジャストSUSボルト(M12×P1.75)ナイロン製 アズワン品番64-0787-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする