電子天びん Entris(R) U BCE エッセンシャルシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20914436 品番BCE5201I-1SJP
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ソフトなしでのPCダイレクト出力

種類電子天秤 ひょう量(g)(最大)5200 読取(g)(限度)0.1 計量皿寸法(mm)182×182 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94 アズワン品番64-0912-21 計量皿形状 ひょう量単位g

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする