Reelex
Reelexの 検査・測定
Reelexの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
スタークリップ SCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20914470
品番
SC-30A
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。
真鍮製。
コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
長さ(mm)
67
幅(mm)
15
色
シルバー
高さ(mm)
24
質量(g)
20
ねじ
M3.5×6
開口寸法(mm)
(最大)20
アズワン品番
64-0980-27
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000