Reelex
Reelexの 検査・測定
Reelexの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
スタークリップ SCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2袋×5個)
注文コード
20914488
品番
SC-100A
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。
真鍮製。
コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
長さ(mm)
125
幅(mm)
26
色
シルバー
高さ(mm)
42
質量(g)
110
ねじ
M5×18
開口寸法(mm)
(最大)34
アズワン品番
64-0980-29
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000