Reelex
Reelexの 検査・測定
Reelexの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20914524
品番
SCR-10AB
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)
120
色
黒
質量(g)
30
内径(Φmm)
36
電流(A)
10
外径(Φmm)
44
コード径(Φmm)
12
アズワン品番
64-0980-33
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000