Reelex
Reelexの 検査・測定
Reelexの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20914540
品番
SCR-30AR
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
長さ(mm)
約77
色
赤
質量(g)
14
内径(Φmm)
26
電流(A)
30
外径(Φmm)
33
コード径(Φmm)
6
加圧荷重(N)
くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC1000V)
アズワン品番
64-0980-34
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000