ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 20914558 品番 SCR-50AR
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。

長さ(mm)60 質量(g)4 内径(Φmm)17 電流(A)50 外径(Φmm)21 コード径(Φmm)4 アズワン品番64-0980-36

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする