Reelex
Reelexの 検査・測定
Reelexの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20914567
品番
SCR-50AB
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)
60
色
黒
質量(g)
4
内径(Φmm)
17
電流(A)
50
外径(Φmm)
21
コード径(Φmm)
4
アズワン品番
64-0980-37
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000