Reelex
Reelexの 検査・測定
Reelexの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ゴムカバー 100A SCR-100シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2袋×5個)
注文コード
20914585
品番
SCR-100AB
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
長さ(mm)
約145
色
黒
質量(g)
44
内径(Φmm)
44
電流(A)
100
外径(Φmm)
50
コード径(Φmm)
13
加圧荷重(N)
くわえる力:32.8/口を全開にするために必要な力:102.7
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC1000V)
アズワン品番
64-0980-39
耐電圧(V/min)
AC3000(50/60Hz)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000