Reelex
Reelexの 検査・測定
Reelexの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ビニールカバー 5A SCV-5シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20914619
品番
SCV-5AG
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)
64
色
緑
質量(g)
4
電流(A)
5
コード径(Φmm)
4
口幅(mm)
8
内幅(mm)
12
アズワン品番
64-0980-42
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000