3/22より値下げ!現場を応援
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の アンカーボルト
BOSCH(ボッシュ)の コンクリート用アンカー
BOSCH(ボッシュ)の アンカー用打ち込み棒
アンカーウチコミボウ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20914626
品番
SDS-AB-40L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,398
バスケットに入れる
ハンマードリルに取り付け、アンカーボルトの打ち込みが簡単に出来ます。
全長(mm)
260
材質
炭素鋼
用途
アンカー打ち込み作業
トラスコ品番
497-7432
質量(g)
281
本体質量(g)
275