曜日別特売
PR-PSSM25 オービタルペーパーセット BOSCH(ボッシュ) 20914653

オービタルペーパーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
本体質量(g)170
内容量1パック(25枚)注文コード20914653品番PR-PSSM25
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途木工サンディングセット内容サンディングシート25枚(#60X5枚、#80X5枚、#120X5枚、#240X10枚)材質紙砥粒本体質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする