油回転真空ポンプ 1Φ100V

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20914698 品番G-5SA
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

コンパクトで持ち運びに便利です。
装置への組み込みにも適しています。
低騒音・低振動です。

質量(kg)4.5 消費電力(W)100V40W 排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz) 到達圧力(Pa)100 吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H) 油量(mL)230 使用油SMR-100 アズワン品番64-2326-23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

オイルの交換方法・G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする