真空デシケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20914707 品番VDE-3
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

低真空から中真空まで使用可能です。
内部が見やすくクリアな視認性に優れています。
4つの接続ポートで多目的に使用可能です。
バルブセット2式を標準装備です。
ロック機能があり安心です。
金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。

用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験 材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM 質量(kg)3.0 容量3.3L 圧力13.3Paまで保証 内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175 最大寸法(mm)W225×L213×H235 ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属) アズワン品番64-2326-24

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする