樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20914759 品番 MT-TPLA280S(GR)
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ABS樹脂製のため、軽量で錆びることがありません。
水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。
1BOXごとの組み合わせなので、レイアウトは自由自在
シューズロッカーとして、小物入れとして使用できるロッカーです。
プラスチック製の為、移動するのも簡単です。
オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)

質量(kg)約3.2 (扉)グレー 品名T-280S アズワン品番64-3187-48 材質ABS・IPS タイプ1人用 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×339×170 取手(鍵無) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)272×339×170
注意
※本体製品には底板がありません。ロッカーを単体で使用する場合と、ロッカーを縦に連結した時の最下部に必ず底板が必要となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする