樹脂製ロッカー 組立式 T-382シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 (扉)グレー 注文コード20914847 品番MT-TPLA382E(GR)
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製の為、軽量で錆びることがありません。
水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。
設置場所や用途によって自由に組み合わせ、フレキシブルな収納が可能です。
ヒンジ部分は差し込むだけで、組み立てがさらに簡単に
角は丸みの帯びたデザインで、安心・安全な設計
独特な蝶番構造と扉の裏カバーによる強化構造で、耐久性にも優れています。
万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。
オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)

(扉)グレー 品名T-382E 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×500×310 アズワン品番64-3938-53 材質ABS・IPS 質量(kg)約3.7 タイプ1人用 取手(鍵無)
注意
※組立取扱説明書付属。※取手(鍵ナシ)付属。
※本体製品には底板がありません。ロッカーを単体で使用する場合と、ロッカーを縦に連結した時の最下部に必ず底板が必要となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする