ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ1.0〜Φ2.5

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード20914926 品番NTS0029
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。

形状丸型(円柱型) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×2 吸着力(N)1.27 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)〜80 アズワン品番64-4287-75 表面磁束密度(mT)425

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする