※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGW-038SDS ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20914942 PGW-038SDS ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20914942 PGW-038SDS ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20914942 PGW-038SDS ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20914942 PGW-038SDS ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20914942

ガルバウッドコア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20914942 品番 PGW-038SDS
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通!
●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ!
●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。

有効長(mm)130 全長(mm)306 本体質量(g)520 刃先(mm)38 用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ 種別SDS 材質刃:超硬
注意
吸じんシステムは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする