※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGW-038SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915073 PGW-038SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915073 PGW-038SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915073 PGW-038SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915073 PGW-038SR ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ) 20915073

ガルバウッドコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(mm)293 注文コード20915073 品番PGW-038SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品は全長・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通!
●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ!
●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。

有効長(mm)130 全長(mm)293 本体質量(g)510 刃先(mm)38 用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ 種別SR 材質刃:超硬
注意
吸じんシステムは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする